曜日別特売

三相交流電源

三相交流電源 - MCP三相交流電源 - MCP三相交流電源 - MCP

.三相交流電源供給
.周波数調整可能
.正弦波、低歪み
.安全電圧出力12V
.過電流保護
.二重絶縁
.LED周波数表示
.電気および電子学習のため

質量(kg)約2.5電流(A)出力最大実効値:3×2電圧(V)出力実効値:3×12±025表示周波数:3桁LED寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×80×230表示分解能1Hz入力220V ± 10% 単相AC出力波形正弦波表示精度0.01係数出力歪み:≦3%出力端子三相AC + N + GND出力位相差120°± 5°グリーン購入法適合出力周波数25Hz~125Hz内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51789589M10-3AC122
56,500
55,980
61,578(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする