ミニラック

ミニラック - YAMAZEN(山善)ミニラック - YAMAZEN(山善)ミニラック - YAMAZEN(山善)ミニラック - YAMAZEN(山善)ミニラック - YAMAZEN(山善)ミニラック - YAMAZEN(山善)ミニラック - YAMAZEN(山善)ミニラック - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

組み立て簡単スチールラック。スリムなサイズで、シンク下や洗面下の仕切りに活躍。
棚はモノが落ちないメッシュ仕様。耐荷重は1段10kg。アジャスタ付きなので、設置部のガタつきに対応可能。

用途洗面下ラック、すき間収納、シンク下収納として。キッチン、洗面所、シンク下、ミニラック。材質スチール(粉体塗装)質量(kg)2耐荷重(kg)1段10、合計30組立時間約10-20分内容量1個
取扱説明書:(0.6MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51804210LMR-50203(WH)20×45×44
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51804219LMR-50303(WH)30×45×44
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-09
用途: 物品の収納・保管として
医療・福祉・介護関連業

使用時の仕様寸法が、求めていた条件に最も合致するので購入。2回目購入になります。現時点では、何も不都合はありません。(耐久性等等)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする