曜日別特売

縦型洗濯機 8kg

縦型洗濯機 8kg - YAMAZEN(山善)縦型洗濯機 8kg - YAMAZEN(山善)縦型洗濯機 8kg - YAMAZEN(山善)縦型洗濯機 8kg - YAMAZEN(山善)縦型洗濯機 8kg - YAMAZEN(山善)縦型洗濯機 8kg - YAMAZEN(山善)縦型洗濯機 8kg - YAMAZEN(山善)縦型洗濯機 8kg - YAMAZEN(山善)

新生活にちょうどいい全自動洗濯機8kg。
8つのコースを搭載(標準/毛布/お急ぎ/ドライ/ソフト/つけおき/部屋干し/槽洗浄)
洗濯量を自動測定し、適した水位を表示。
チャイルドロック搭載で万が一の時も安心。
糸くずフィルター搭載。
アジャスター付きで高さ調節簡単。

用途小型洗濯機、脱水、すすぎ、引っ越し、単身、部屋干し、毛布、コンパクト、縦型、シンプル。質量(kg)33ホワイトタイプコース:標準・毛布・おいそぎ・ドライ・ソフト・つけおき・部屋干し・槽洗浄種類タテ型洗濯機電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)洗濯時:350/405(50/60Hz)保証期間1年標準質量(kg)洗濯・脱水:8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×59.5×94.5水圧水道:0.03-0.85Mpa標準使用水量(L)163洗濯方法うず巻式洗濯/脱水容量(kg)8内容量1個
取扱説明書:(11.34MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51804280YWM-80(W)
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,000/税込¥4,400
北海道地方1¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする