曜日別特売

建工快速 いあい斬り 石こうボード用

建工快速 いあい斬り 石こうボード用 - アイウッド建工快速 いあい斬り 石こうボード用 - アイウッド建工快速 いあい斬り 石こうボード用 - アイウッド建工快速 いあい斬り 石こうボード用 - アイウッド建工快速 いあい斬り 石こうボード用 - アイウッド建工快速 いあい斬り 石こうボード用 - アイウッド
穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合材強化石こうボード・石こうボード・ケイカル板・モイスetc内容量1枚
関連資料:(0.98MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51813170-10035
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
51813179-12540
オープン
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする