ラスティンズ塗装道具キット

ラスティンズ塗装道具キット - Rustinsラスティンズ塗装道具キット - Rustinsラスティンズ塗装道具キット - Rustinsラスティンズ塗装道具キット - Rustinsラスティンズ塗装道具キット - Rustins

ペンキやニス等、水性塗料の塗装に最適な塗装道具セットです。
こちらの商品は塗装に必要なツールがセットされています。
塗料とバケツを用意すれば直ぐに塗装を始められます。
手袋は丈夫な作りで付け心地◎、ウエスはほつれないように縫ってあります。
【セット内容】
スポンジブラシ 1インチ(幅25mm)× 1本
スポンジブラシ 2インチ(幅50mm)× 1本
ウエス × 2枚
ゴム手袋 × 6枚
【各サイズmm】
パッケージ ・・・ 約 幅155×高さ335×厚み40
スポンジブラシ 1インチ ・・・ 約 幅25×長さ155×厚み15
スポンジブラシ 2インチ ・・・ 約 幅50×長さ165×厚み18
ウエス ・・・ 約 縦300×横300
ゴム手袋 ・・・ 約 幅130×長さ220

用途
【用途】水性のペンキ、ステイン、ウレタン、ワニスなどの塗装にお使いください。
【スポンジブラシ・適用塗料】
◎水性ステイン
◎水性ペンキ
△水性ニス
×ワックス
×オイルステイン
×油性ペンキ
×油性ニス
セット内容
スポンジブラシ 1インチ(幅25mm)× 1本、スポンジブラシ 2インチ(幅50mm)× 1本、ウエス × 2枚
■ゴム手袋 × 6枚
仕様【スポンジブラシ使用不可塗料】ワックス、オイルステイン、油性ペンキ、油性ウレタン種類水性塗料塗装ツールセット寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)スポンジブラシ 1インチ:約155×25×15、スポンジブラシ 2インチ:約165×50×18寸法(縦×横)(mm)ウエス:約300×300寸法(幅W×長さL)(mm)ゴム手袋:約130×220適合塗料スポンジブラシ:水性ステイン、水性ペンキ主な用途ペンキやニス等、水性塗料の塗装に内容量1個
注意
※スポンジブラシは水性塗料専用です。スポンジを溶かす恐れがあるため、有機溶剤を含む(ワックスや油性ペイント等)にはご使用いただけません。
※スポンジブラシでニスの塗装に使用する場合、塗り方によっては小さな気泡が発生することがあります。
※スポンジブラシをささくれの多い木材に対して、押し付けるように塗装するとスポンジが裂けやすくなります。サンディング等で、予め塗装対象の表面を平滑に整えた上でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51789029-
1,100
999
1,099(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする