曜日別特売

セーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) スリットタイプ 通常枠共(アンカー付)

セーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) スリットタイプ 通常枠共(アンカー付) - シマブンセーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) スリットタイプ 通常枠共(アンカー付) - シマブンセーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) スリットタイプ 通常枠共(アンカー付) - シマブンセーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) スリットタイプ 通常枠共(アンカー付) - シマブンセーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) スリットタイプ 通常枠共(アンカー付) - シマブンセーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) スリットタイプ 通常枠共(アンカー付) - シマブンセーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) スリットタイプ 通常枠共(アンカー付) - シマブンセーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) スリットタイプ 通常枠共(アンカー付) - シマブン

滑りにくく、表面が冷たくならない軟質樹脂なので安心。幅が狭い仕様のノンスリップタイプの樹脂グレーチングです。
玄関・バルコニー・エレベーター前の排水、屋内の空調、エアバリア、床吹出口などにご使用いただけます。
すき間は6mm以下なので、お子さまの指も入らず安全で、車イスやストレッチャーもタイヤをとられずスムーズに通過できます。
耐薬品性・耐熱水性・耐候性に優れ、汚れにくい抗菌、防カビ仕様なので、お手入れも簡単!便利な取外し具付き。
カラーバリエーションは、床や空間の雰囲気に合わせて9種類からお選びいただけます。こちらの商品は蓋枠セットとなっております。

仕様通常枠共(アンカー付)材質樹脂幅(mm)81高さ(mm)20溝幅(mm)60適合荷重(kN)2内容量1台
注意
※脚立など使用される場合は、脚がグレーチング上に乗せない。
※高圧洗浄機、デッキブラシ、金属タワシ研磨剤入スポンジを使用しない。
※製品を壁などに立てかけたり、斜め置きすると反りが発生することがありますので、必ず平な場所で保管ください。
※また、屋外や直射日光のあたる場所での保管もお避け下さい。
※グレーチングを常時水中に設置する敷設はしないでください。樹脂が吸収し、劣化する恐れがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全45種類を絞り込む
長さ(mm)
質量(kg)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
枠外長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51805558GRSS-20L600A-B5850.5ベージュ594
23,500
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805567GRSS-20L600A-G5850.5ライトグレー594
23,500
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805576GRSS-20L600A-S5850.5ホワイト594
23,500
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805585GRSS-20L600A-P5850.5ピンク594
23,500
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805610GRSS-20L600A-D5850.5ダークグレー594
23,500
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805628GRSS-20L600A-C5850.5ブラウン594
23,500
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805637GRSS-20L600A-K5850.5ブラック594
23,500
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805646GRSS-20L900A-B8850.8ベージュ894
28,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805655GRSS-20L900A-G8850.8ライトグレー894
28,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805664GRSS-20L900A-S8850.8ホワイト894
28,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805680GRSS-20L900A-P8850.8ピンク894
28,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805698GRSS-20L900A-D8850.8ダークグレー894
28,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805716GRSS-20L900A-C8850.8ブラウン894
28,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805725GRSS-20L900A-K8850.8ブラック894
28,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805734GRSS-20L1200A-B11851ベージュ1194
37,400
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805750GRSS-20L1200A-G11851ライトグレー1194
37,400
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805759GRSS-20L1200A-S11851ホワイト1194
37,400
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805768GRSS-20L1200A-P11851ピンク1194
37,400
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805786GRSS-20L1200A-D11851ダークグレー1194
37,400
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805804GRSS-20L1200A-C11851ブラウン1194
37,400
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805820GRSS-20L1200A-K11851ブラック1194
37,400
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805829GRSS-20L1800A-B892×21.7ベージュ1794
51,800
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805838GRSS-20L1800A-G892×21.7ライトグレー1794
51,800
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805847GRSS-20L1800A-S892×21.7ホワイト1794
51,800
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805856GRSS-20L1800A-P892×21.7ピンク1794
51,800
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805874GRSS-20L1800A-D892×21.7ダークグレー1794
51,800
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805899GRSS-20L1800A-C892×21.7ブラウン1794
51,800
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805908GRSS-20L1800A-K892×21.7ブラック1794
51,800
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805917GRSS-20L2000A-B992×21.9ベージュ1994
57,200
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805926GRSS-20L2000A-G992×21.9ライトグレー1994
57,200
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805935GRSS-20L2000A-S992×21.9ホワイト1994
57,200
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805944GRSS-20L2000A-P992×21.9ピンク1994
57,200
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805969GRSS-20L2000A-D992×21.9ダークグレー1994
57,200
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805987GRSS-20L2000A-C992×21.9ブラウン1994
57,200
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805996GRSS-20L2000A-K992×21.9ブラック1994
57,200
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805594GRSS-20L600A-A5850.5ブルー594
22,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805619GRSS-20L600A-M5850.5ウッド594
22,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805689GRSS-20L900A-A8850.8ブルー894
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805707GRSS-20L900A-M8850.8ウッド894
27,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805777GRSS-20L1200A-A11851ブルー1194
35,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805795GRSS-20L1200A-M11851ウッド1194
35,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805865GRSS-20L1800A-A892×21.7ブルー1794
49,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805890GRSS-20L1800A-M892×21.7ウッド1794
49,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805960GRSS-20L2000A-A992×21.9ブルー1994
54,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805978GRSS-20L2000A-M992×21.9ウッド1994
54,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする