セーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 逆目タイプ 補強仕様

セーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 逆目タイプ 補強仕様 - シマブンセーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 逆目タイプ 補強仕様 - シマブンセーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 逆目タイプ 補強仕様 - シマブンセーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 逆目タイプ 補強仕様 - シマブンセーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 逆目タイプ 補強仕様 - シマブンセーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 逆目タイプ 補強仕様 - シマブンセーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 逆目タイプ 補強仕様 - シマブンセーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 逆目タイプ 補強仕様 - シマブン

滑りにくく、表面が冷たくならない軟質樹脂製のノンスリップタイプの樹脂グレーチング!強度が必要な場所に最適な補強仕様です。出入口に最適です。
すき間は6mm以下なので、お子さまの指も入らず安全で、車イスやストレッチャーもタイヤをとられずスムーズに通過できます。
耐薬品性・耐熱水性・耐候性に優れ、汚れにくい抗菌、防カビ仕様なので、お手入れも簡単!便利な取外し具付き。
カラーバリエーションは、床や空間の雰囲気に合わせて9種類からお選びいただけます。こちらの商品は蓋のみとなっております。

仕様補強仕様、逆目材質樹脂長さ(mm)999内容量1枚
注意
※脚立など使用される場合は、脚がグレーチング上に乗せない。
※高圧洗浄機、デッキブラシ、金属タワシ研磨剤入スポンジを使用しない。
※製品を壁などに立てかけたり、斜め置きすると反りが発生することがありますので、必ず平な場所で保管ください。
※また、屋外や直射日光のあたる場所での保管もお避け下さい。
※グレーチングを常時水中に設置する敷設はしないでください。樹脂が吸収し、劣化する恐れがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
99件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51809968GRSK-20W150-B1502.3ベージュ20100
37,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51809977GRSK-20W150-G1502.3ライトグレー20100
37,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51809986GRSK-20W150-S1502.3ホワイト20100
37,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51809995GRSK-20W150-P1502.3ピンク20100
37,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51810020GRSK-20W150-D1502.3ダークグレー20100
37,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51810038GRSK-20W150-C1502.3ブラウン20100
37,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51810047GRSK-20W150-K1502.3ブラック20100
37,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51810056GRSK-20W200-B2003.1ベージュ20150
47,900
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51810065GRSK-20W200-G2003.1ライトグレー20150
47,900
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51810074GRSK-20W200-S2003.1ホワイト20150
47,900
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51810090GRSK-20W200-P2003.1ピンク20150
47,900
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51810108GRSK-20W200-D2003.1ダークグレー20150
47,900
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51810126GRSK-20W200-C2003.1ブラウン20150
47,900
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51810135GRSK-20W200-K2003.1ブラック20150
47,900
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51810144GRSK-20W250-B2503.9ベージュ20200
59,900
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51810160GRSK-20W250-G2503.9ライトグレー20200
59,900
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51810169GRSK-20W250-S2503.9ホワイト20200
59,900
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51810178GRSK-20W250-P2503.9ピンク20200
59,900
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51810196GRSK-20W250-D2503.9ダークグレー20200
59,900
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51810214GRSK-20W250-C2503.9ブラウン20200
59,900
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51810230GRSK-20W250-K2503.9ブラック20200
59,900
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51810239GRSK-20W300-B3004.7ベージュ20250
72,400
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51810248GRSK-20W300-G3004.7ライトグレー20250
72,400
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51810257GRSK-20W300-S3004.7ホワイト20250
72,400
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51810266GRSK-20W300-P3004.7ピンク20250
72,400
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51810284GRSK-20W300-D3004.7ダークグレー20250
72,400
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51810309GRSK-20W300-C3004.7ブラウン20250
72,400
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51810318GRSK-20W300-K3004.7ブラック20250
72,400
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51810327GRSK-20W350-B3505.5ベージュ20300
86,900
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51810336GRSK-20W350-G3505.5ライトグレー20300
86,900
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51810345GRSK-20W350-S3505.5ホワイト20300
86,900
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51810354GRSK-20W350-P3505.5ピンク20300
86,900
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51810379GRSK-20W350-D3505.5ダークグレー20300
86,900
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51810397GRSK-20W350-C3505.5ブラウン20300
86,900
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51810406GRSK-20W350-K3505.5ブラック20300
86,900
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51810415GRSK-25W150-B1502.5ベージュ25100
37,500
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51810424GRSK-25W150-G1502.5ライトグレー25100
37,500
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51810440GRSK-25W150-S1502.5ホワイト25100
37,500
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51810449GRSK-25W150-P1502.5ピンク25100
37,500
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51810467GRSK-25W150-D1502.5ダークグレー25100
37,500
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51810485GRSK-25W150-C1502.5ブラウン25100
37,500
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51810494GRSK-25W150-K1502.5ブラック25100
37,500
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51810510GRSK-25W200-B2003.4ベージュ25150
48,600
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51810519GRSK-25W200-G2003.4ライトグレー25150
48,600
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51810528GRSK-25W200-S2003.4ホワイト25150
48,600
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51810537GRSK-25W200-P2003.4ピンク25150
48,600
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51810555GRSK-25W200-D2003.4ダークグレー25150
48,600
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51810580GRSK-25W200-C2003.4ブラウン25150
48,600
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51810589GRSK-25W200-K2003.4ブラック25150
48,600
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51810598GRSK-25W250-B2504.2ベージュ25200
61,200
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする