樹脂すのこユニット「SUGRA(すぐれ)」 施設向けトラップ付 非防水横引き

樹脂すのこユニット「SUGRA(すぐれ)」 施設向けトラップ付 非防水横引き シマブン 樹脂すのこユニット「SUGRA(すぐれ)」 施設向けトラップ付 非防水横引き シマブン 樹脂すのこユニット「SUGRA(すぐれ)」 施設向けトラップ付 非防水横引き シマブン 樹脂すのこユニット「SUGRA(すぐれ)」 施設向けトラップ付 非防水横引き シマブン 樹脂すのこユニット「SUGRA(すぐれ)」 施設向けトラップ付 非防水横引き シマブン 樹脂すのこユニット「SUGRA(すぐれ)」 施設向けトラップ付 非防水横引き シマブン 樹脂すのこユニット「SUGRA(すぐれ)」 施設向けトラップ付 非防水横引き シマブン 樹脂すのこユニット「SUGRA(すぐれ)」 施設向けトラップ付 非防水横引き シマブン

浴室出入口に便利な、直置き・屋内専用排水ユニットタイプです。脱衣所などのバスマットのかわりにご利用いただけます。
すき間は6mm以下なので、お子さまの指も入らず安全で、車イスやストレッチャーもタイヤをとられずスムーズに通過できます。
耐薬品性・耐熱水性・耐候性に優れ、汚れにくい抗菌、防カビ仕様なので、お手入れも簡単!便利な取外し具付き。
カラーバリエーションは、床や空間の雰囲気に合わせて9種類からお選びいただけます。本体部はさびにくいステンレス製。
付属のトラップは封水50mm以上、いやなニオイや害虫の侵入を防ぎます。

材質樹脂 長さ(mm)1100 幅(mm)530 質量(kg)11.3 高さ(mm)26 タイプ非防水横引き トラップ付き 内容量1台
注意
※脚立など使用される場合は、脚がグレーチング上に乗せない。
※高圧洗浄機、デッキブラシ、金属タワシ研磨剤入スポンジを使用しない。
※製品を壁などに立てかけたり、斜め置きすると反りが発生することがありますので、必ず平な場所で保管ください。
※また、屋外や直射日光のあたる場所での保管もお避け下さい。
※グレーチングを常時水中に設置する敷設はしないでください。樹脂が吸収し、劣化する恐れがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51805199 HRHY-53110-B ベージュ
124,200
86,980
95,678 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805208 HRHY-53110-G ライトグレー
124,200
86,980
95,678 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805217 HRHY-53110-S ホワイト
124,200
86,980
95,678 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805226 HRHY-53110-P ピンク
124,200
86,980
95,678 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805244 HRHY-53110-D ダークグレー
124,200
86,980
95,678 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805269 HRHY-53110-C ブラウン
124,200
86,980
95,678 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805278 HRHY-53110-K ブラック
124,200
86,980
95,678 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805235 HRHY-53110-A ブルー
118,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51805260 HRHY-53110-M ウッド
118,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする