H20用Lアングル受枠 GRS、GRSK、GRSJ用受枠 L=1000

H20用Lアングル受枠 GRS、GRSK、GRSJ用受枠 L=1000 - シマブンH20用Lアングル受枠 GRS、GRSK、GRSJ用受枠 L=1000 - シマブンH20用Lアングル受枠 GRS、GRSK、GRSJ用受枠 L=1000 - シマブンH20用Lアングル受枠 GRS、GRSK、GRSJ用受枠 L=1000 - シマブンH20用Lアングル受枠 GRS、GRSK、GRSJ用受枠 L=1000 - シマブンH20用Lアングル受枠 GRS、GRSK、GRSJ用受枠 L=1000 - シマブン

グレーチングを固定する受枠となります。面取り処理にて素足でも安心です。

仕様H20用材質ステンレス長さ(mm)1000厚さ(mm)3外寸(mm)23×30仕上2B材質(アンカー)内容量1本
注意
※クレーチングの高さ(H)をご確認の上ご選定ください。
※L=1000、1本の製品となります。

※コーナー加工は承っておりません。現場にてご対応お願い致します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51804727GSL-20
5,250
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする