シマブン
H25用Lアングル受枠 GRS、GRSK、GRSJ用受枠 L=1000
グレーチングを固定する受枠となります。面取り処理にて素足でも安心です。
仕様
H25用
材質
ステンレス
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
3
外寸(mm)
23×30
仕上
2B
材質(アンカー)
鉄
内容量
1本
注意
※クレーチングの高さ(H)をご確認の上ご選定ください。
※L=1000、1本の製品となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51804736
GSL-25
¥
5,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません