ほうき NatureLine 17111-20

ほうき NatureLine 17111-20 GARDENA(ガルデナ) ほうき NatureLine 17111-20 GARDENA(ガルデナ) ほうき NatureLine 17111-20 GARDENA(ガルデナ) ほうき NatureLine 17111-20 GARDENA(ガルデナ) ほうき NatureLine 17111-20 GARDENA(ガルデナ) ほうき NatureLine 17111-20 GARDENA(ガルデナ) ほうき NatureLine 17111-20 GARDENA(ガルデナ)

FSC認証取得ブナ材にニスを塗って作られたハンドル付きの NatureLine シリーズのほうき。
高品質の素材を採用。丈夫で使いやすい。耐衝撃性を備えた高品質プラスチック製の土台と、柔らかく柔軟なポリブラシ。

用途庭や家の周りのお掃除に。道路ほうき、葉、ごみ集め、多目的ブラシ、ホウキ。 材質プラスチック、ポリプロピレン、木 質量(kg)1.027 柄長さ(mm)1400 保証期間最大10年 ブラシ幅(mm)450 内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51804264 967915201
オープン
5,998
6,598 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 4,000 / 税込 4,400
北海道地方 1 5,500 / 税込 6,050
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする