曜日別特売

USB充電式 コードレス カールアイロン

USB充電式 コードレス カールアイロン - LAVIEL(ラヴィエル)USB充電式 コードレス カールアイロン - LAVIEL(ラヴィエル)USB充電式 コードレス カールアイロン - LAVIEL(ラヴィエル)USB充電式 コードレス カールアイロン - LAVIEL(ラヴィエル)USB充電式 コードレス カールアイロン - LAVIEL(ラヴィエル)USB充電式 コードレス カールアイロン - LAVIEL(ラヴィエル)USB充電式 コードレス カールアイロン - LAVIEL(ラヴィエル)USB充電式 コードレス カールアイロン - LAVIEL(ラヴィエル)

「今使いたい」を叶えるカールアイロン。MAX180℃、髪に優しいセラミックコーティング。
夕方になると崩れてしまう巻き髪スタイルもこれがあれば安心。前髪のセットにも使いやすい23mmタイプ。

用途持ち運び用、旅行用などに。アイロン/髪/おしゃれ/シンプル/サロン/寝ぐせ/ヘアセット/オートオフ/前髪/セット/ポータブル付属品ACアダプタ、USBコード、キャップ、収納袋ホワイト/ピンク質量(g)233定格電圧DC5V 2A(USB充電)温度(℃)120・150・180連続使用時間(分)約28電池リチウム電池(4000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×3.5×5充電時間(時間)約2.5径(mm)バレル:23内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51804359LV-CL-CI
7,490
8,239(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする