曜日別特売

USB充電式 コードレス ストレートアイロン

USB充電式 コードレス ストレートアイロン - LAVIEL(ラヴィエル)

「今使いたい」を叶えるコードレスヘアアイロン。MAX180℃、髪に優しいセラミックコーティング。
ストレートスタイルだけでなく、カーブしたボディでワンカールスタイルも作りやすい。お出かけ先だけでなく毎日の前髪のセットにもおすすめです。

用途持ち運び用、旅行用などに。アイロン/髪/おしゃれ/シンプル/サロン/寝ぐせ/ヘアセット/オートオフ/前髪/セット/ポータブル付属品ACアダプタ、USBコード、キャップ、収納袋ホワイト/ピンク質量(g)203定格電圧DC5V 2A(USB充電)温度(℃)120・150・180連続使用時間(分)約20電池リチウム電池(2500mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.6×3.3×3.3充電時間(時間)約2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51804350LV-CL-SI
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする