曜日別特売

ブラシアイロン 海外対応 MAX200度

ブラシアイロン 海外対応 MAX200度 - LAVIEL(ラヴィエル)ブラシアイロン 海外対応 MAX200度 - LAVIEL(ラヴィエル)ブラシアイロン 海外対応 MAX200度 - LAVIEL(ラヴィエル)ブラシアイロン 海外対応 MAX200度 - LAVIEL(ラヴィエル)ブラシアイロン 海外対応 MAX200度 - LAVIEL(ラヴィエル)

ナチュラルなストレートスタイルをもっと手軽に作れるヘアアイロン。旅行先でも使える海外対応。髪にやさしいチタンコーティングプレート。
髪にやさしいマイナスイオンを噴出。ブラッシング感覚でヘアアレンジ可能。使用中にコードが絡まりにくい360度回転コード。

用途持ち運び用、旅行用などに。アイロン/髪/おしゃれ/シンプル/サロン/寝ぐせ/ヘアセット/前髪/セット/ポータブルホワイト/ピンク質量(g)376定格電圧(V)AC100-240(海外対応)温度(℃)100~200(11段階)コード長さ(m)約2定格周波数(Hz)50/60Hz定格消費電力(W)38寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×7.3×4.6内容量1台
注意
※海外でご使用になる場合、変換プラグは別途必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51804386LV-B01
オープン
5,490
6,039(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする