カールアイロン ブラシアタッチメント付き

カールアイロン ブラシアタッチメント付き - LAVIEL(ラヴィエル)カールアイロン ブラシアタッチメント付き - LAVIEL(ラヴィエル)カールアイロン ブラシアタッチメント付き - LAVIEL(ラヴィエル)カールアイロン ブラシアタッチメント付き - LAVIEL(ラヴィエル)カールアイロン ブラシアタッチメント付き - LAVIEL(ラヴィエル)カールアイロン ブラシアタッチメント付き - LAVIEL(ラヴィエル)カールアイロン ブラシアタッチメント付き - LAVIEL(ラヴィエル)

旅行先でも使える海外対応。180度まで約60秒で上昇するMCHヒーター搭載。温度がひと目でわかるLED温度表示。
髪にやさしいチタンコーティングバレル。使用中にコードが絡まりにくい360度回転コード。電源を切り忘れても安心な30分オートオフ機能。
使用中の誤作動を防ぐボタンロック機能。設定温度に達するとアラーム音でお知らせ。

用途持ち運び用、旅行用などに。アイロン/髪/おしゃれ/シンプル/サロン/寝ぐせ/ヘアセット/前髪/セット/ポータブル付属品ブラシアタッチメントホワイト/ピンク定格電圧(V)AC100-240(海外対応)温度(℃)100~200(11段階)コード長さ(m)約2定格周波数(Hz)50/60Hz本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)34.5×4×7内容量1台
注意
※海外でご使用になる場合、変換プラグは別途必要となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格消費電力(W)
径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51804420LV-C0134343バレル:28
オープン
5,490
6,039(税込)
4日以内出荷
返品不可
51804429LV-C0236147バレル:34
オープン
取扱い終了
返品不可
51804438LV-C0338254バレル:38
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする