おたふく手袋
BTパワーストレッチ サーモデオ ロングタイツ
実証済み!高機能消臭ポリウレタン糸DEOLON搭載。洗濯を繰り返しても高い効果を発揮。汗にも加齢臭にも効く。
材質
【本体】ポリエステル90%・ポリウレタン10%【ウエスト部】ポリエステル70%・ナイロン30%
色
ブラック
機能
消臭
色番
11
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
胴囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51821134
JW-274
S
155-165
68~76
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
51821177
JW-274
3L
175-185
108~116
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
51821150
JW-274
M
165-175
76~84
オープン
取扱い終了
返品不可
51821159
JW-274
L
175-185
84~94
オープン
取扱い終了
返品不可
51821168
JW-274
LL
175-185
94~104
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください