おたふく手袋
BTパワーストレッチ サーモデオ ロングタイツ レディース
実証済み!高機能消臭ポリウレタン糸DEOLON搭載。洗濯を繰り返しても高い効果を発揮。汗にも加齢臭にも効く。
材質
【本体】ポリエステル90%・ポリウレタン10%【ウエスト部】ポリエステル70%・ナイロン30%
色
ブラック
身長(cm)
154-162
機能
消臭
色番
11
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胴囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51821186
JW-268
S
58~64
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
51821195
JW-268
M
64~70
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
51821204
JW-268
L
69~77
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください