おたふく手袋
BTパワーストレッチ サーモ エボ ハイネックシャツ
「蓄熱保温 全面消臭+速乾」サーモデオに蓄熱機能を加えたサーモエボシリーズ。保温性能をより高めたワンランク上のウェア。
材質
ポリエステル90%・ポリウレタン10%
色
ブラック
機能
蓄熱保温、全面消臭、速乾
色番
11
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51822559
JW-246
S
80-88
155-165
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
51822595
JW-246
3L
108-116
175-185
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
51822568
JW-246
M
88-96
165-175
オープン
取扱い終了
返品不可
51822577
JW-246
L
96-104
175-185
オープン
取扱い終了
返品不可
51822586
JW-246
LL
104-112
175-185
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください