八幡ねじ
Ironna まるぼうオプションパーツ
奥行150mm板で簡単に「置く・かける」を組合わせた棚受けが作れます。
用途
丸棒を分割して取り付ける際に使用。
付属品
取り付け用ビス
幅(mm)
63
色
サテンブラック
高さ(mm)
110
奥行(mm)
60
適合パイプ径(Φmm)
15~25
内容量
1個
注意
※取付方法を必ずよく確認の上、 ご使用ください。
※耐荷重は取付場所の材質、 施工の状態によって左右されます。
※耐荷重以上のものを載せたりかけたりしないでください。
※付属のねじで棚板に取り付ける場合、 棚板の厚みによってねじが飛び出る場合があります。 飛び出る場合は、 棚板の厚みにあったねじ(別売)で取り付けてください。
※ねじが確実に締まった状態でご使用いただき、 定期的に確認してください。
※人が乗ったり、 ぶらさがったり、 寄りかかったりしないでください。 また、 貴重品や重量物は絶対に載せないでください。
※形状・仕様等は予告なく変更になる場合がございます。
※寸法には公差があります。
※本製品のみでは壁に取り付けることはできません。 必ず「まるぼうブラケット本体(別売) 」 とセットでお使いください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51820364
4979874200624
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51820380
4979874200631
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください