同軸コンバータ

同軸コンバータ - Panasonic(パナソニック)同軸コンバータ - Panasonic(パナソニック)
質量(g)約130使用温度範囲(℃)-20~+60定格電圧(V)AC100~242定格周波数(Hz)50/60適合品番WPN7012、WPN7112、WPN70131、WPN71131使用場所屋内外共用(ボックス内設置)電源仕様端子台取付タイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(0.21MB)
注意
※電波法により、屋内用の製品は屋外では使用できません。屋内:建屋内で使用する場合 屋外:建屋外の配線を通る場合(例:母屋と離れとの通信など)
※屋内用に対して屋外用は出力レベルを10dB抑えるように法律で定められています。
※屋外で使用する場合、電気使用者の引込み口における分電盤から負荷側での使用に限定されています。防水・防塵性能はありませんので、防水防塵ボックスに入れるなどの雨や砂塵対策を施してお使いください。
※PLCアダプター本体に無線LANの電源を発する機能はありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減衰量(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51813468WPN7323【PLCアダプター接続、端子-BNC端子間】6以下
27,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
51813477WPN7223【PLCアダプター接続、端子-BNC端子間】3以下、【PLCアダプター接続、端子-ACコード間】50以上
27,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする