PLCアダプタ

PLCアダプタ - Panasonic(パナソニック)PLCアダプタ - Panasonic(パナソニック)
仕様【PLCインターフェース】最大ホップ数:10使用温度範囲(℃)-20~+60規格【LANインターフェース】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)2.3以下適合規格【PLCインターフェース】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTM方式(マルチホップ版)定格周波数(Hz)50/60コード長さ(mm)ACコード:約500法規制電波法・電気通信事業法セキュリティ【PLCインターフェース】AES 128 bit 暗号化通信速度【PLCインターフェース】240Mbps(PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式【PLCインターフェース】CSMA/CA、【LANインターフェース】CSMA/CD変調方式【PLCインターフェース】Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)通信距離(m)【PLCインターフェース】本製品間 約200使用周波数(MHz)【PLCインターフェース】2~28対応プロトコル【LANインターフェース】TCP、UDP(IPv4/IPv6)相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)ターミナル数【PLCインターフェース】マスター1台あたり最大1024台内容量1個
関連資料:(0.67MB)
注意
※電波法により、屋内用の製品は屋外では使用できません。屋内:建屋内で使用する場合 屋外:建屋外の配線を通る場合(例:母屋と離れとの通信など)
※屋内用に対して屋外用は出力レベルを10dB抑えるように法律で定められています。
※屋外で使用する場合、電気使用者の引込み口における分電盤から負荷側での使用に限定されています。防水・防塵性能はありませんので、防水防塵ボックスに入れるなどの雨や砂塵対策を施してお使いください。
※PLCアダプター本体に無線LANの電源を発する機能はありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
使用場所
電源仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51813495WPN71111約160AC100屋外用(ボックス内設置)コンセントタイプ
42,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
51813504WPN70131約145AC100~242屋内用端子台取付タイプ
42,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
51813520WPN71131約145AC100~242屋外用(ボックス内設置)端子台取付タイプ
42,000
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51813486WPN70111約160AC100屋内用コンセントタイプ
34,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51813486WPN7011151463014WPN70111WPN70111 Nessum(TM)対応PLCアダプター (LAN変換)(屋内用)(AC100V) Panasonic(パナソニック) 51463014Nessum(TM)対応PLCアダプター (LAN変換)(屋内用)(AC100V)Panasonic(パナソニック)1個
41,980
税込46,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする