川喜金物(SOWA)
アーチハンドル
【用途】家具などに使用するハンドルです。
付属品
【トラスネジ】4本付4×25(2本)、4×30(2本)/【有効ネジ】深さ7mm
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
仕上
ビスピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51815918
-
71
ホワイトブロンズ
80
¥
2,120
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51815927
-
71
アンバー
80
¥
1,760
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51815936
-
81
アンバー
100
¥
1,960
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51815945
-
97
クローム
120
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51815954
-
81
クローム
100
¥
2,240
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51815970
-
97
アンバー
120
¥
2,240
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51815979
-
71
クローム
80
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51815988
-
97
ホワイトブロンズ
120
¥
2,640
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51815997
-
81
ホワイトブロンズ
100
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください