川喜金物(SOWA)
<天然木シリーズ>寿ハンドル
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途
【特長】
天然木製のハンドルです。
天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)
色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。
付属品
JIS M3(糸ネジ3×50)ナット付
仕上
クリアー仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ビスピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51817528
-
ケヤキ
65
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817537
-
ケヤキ
90
¥
1,560
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817546
-
ケヤキ
120
¥
1,860
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817555
-
ヒノキ
65
¥
1,220
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817564
-
サクラ
65
¥
1,220
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817580
-
シオジ
65
¥
1,220
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817589
-
ナラ
65
¥
1,220
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817598
-
ヒノキ
90
¥
1,530
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817607
-
サクラ
90
¥
1,530
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817616
-
シオジ
90
¥
1,530
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817625
-
ナラ
90
¥
1,530
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817634
-
ヒノキ
120
¥
1,840
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817650
-
サクラ
120
¥
1,840
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817659
-
シオジ
120
¥
1,840
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817668
-
ナラ
120
¥
1,840
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください