川喜金物(SOWA)
アングル面付取手1.5号
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途
【特長】
木口面に取り付けるタイプです。
取手を取り付ける面を堀込加工する必要があります。
仕上
ホワイトブロンズメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴
ビスピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
51817415
ANGU-A405
2ケ
29
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026年
01月29日まで
51817424
ANGU-A402
3ケ
73
¥
4,310
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026年
01月29日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください