川喜金物(SOWA)
<天然木シリーズ>扇ハンドル
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途
【特長】
天然木製のハンドルです。
天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)
色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。
付属品
JIS M3(糸ネジ3×50)ナット付
仕上
クリアー仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ビスピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51817677
-
ケヤキ
110
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817686
-
ケヤキ
82
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817695
-
ヒノキ
82
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817704
-
サクラ
82
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817720
-
シオジ
82
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817729
-
ナラ
82
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817738
-
ヒノキ
110
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817747
-
サクラ
110
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817756
-
シオジ
110
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817765
-
ナラ
110
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください