川喜金物(SOWA)
256型 プッシュツマミ
【用途】家具などに使用するプッシュツマミですツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
用途
【仕様】
扉厚:20~47mm
裏ビスの締付トルクは5kg-cm以下
付属品
【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
内容量
1個
全6種類を絞り込む
仕上
選択してください
GBメッキ
クロームメッキ
ホワイトブロンズメッキ
仙徳メッキ
本金メッキ
金消メッキ
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51816679
SG-256
金消メッキ
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51816688
CR-256
クロームメッキ
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51816697
AU-256
本金メッキ
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51816706
WB-256
ホワイトブロンズメッキ
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51816715
GB-256
GBメッキ
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51816724
AB-256
仙徳メッキ
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください