川喜金物(SOWA)
MKZ モダンツマミ
【用途】家具などに使用するダイカスト製のツマミです。
付属品
【トラスネジ】4×25/【有効ネジ】深さ6mm
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
51816067
MKZ-21WB
ホワイトブロンズメッキ
¥
1,425
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026年
01月29日まで
51816076
MKZ-21BNI
黒ニッケルメッキ
¥
1,425
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026年
01月29日まで
51816085
MKZ-21SB
サテンゴールドメッキ
¥
1,425
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026年
01月29日まで
51816094
MKZ-15WB
ホワイトブロンズメッキ
¥
1,310
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026年
01月29日まで
51816110
MKZ-15PB
金色メッキ
¥
1,310
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026年
01月29日まで
51816119
MKZ-21PB
金色メッキ
¥
1,310
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026年
01月29日まで
51816128
MKZ-15CR
クロームメッキ
¥
1,310
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026年
01月29日まで
51816137
MKZ-21CR
クロームメッキ
¥
1,310
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026年
01月29日まで
51816146
MKZ-15BNI
黒ニッケルメッキ
¥
1,310
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026年
01月29日まで
51816155
MKZ-15SB
サテンゴールドメッキ
¥
1,310
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026年
01月29日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください