川喜金物(SOWA)
435型 プッシュツマミ
【用途】家具などに使用するプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
用途
【仕様】
扉厚:20~42mm
裏ビスの締付トルクは5kg-cm以下
付属品
【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51816740
SG-435
金消メッキ
¥
2,150
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51816749
AU-435
本金メッキ
¥
2,880
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51816758
WB-435
ホワイトブロンズメッキ
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51816767
GB-435
GBメッキ
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51816776
AB-435
仙徳メッキ
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください