曜日別特売

SGL型ツマミ

SGL型ツマミ - 川喜金物(SOWA)SGL型ツマミ - 川喜金物(SOWA)SGL型ツマミ - 川喜金物(SOWA)SGL型ツマミ - 川喜金物(SOWA)

【用途】家具などに使用する樹脂製のツマミです。

仕上サテンクロームメッキ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
51815604SGL-12【トラスネジ】3×28/【有効ネジ】深さ9.5mm
730
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026
0129日まで
51815620SGL-16【トラスネジ】4×28/【有効ネジ】深さ13.5mm
805
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026
0129日まで
51815629SGL-20【トラスネジ】4×28/【有効ネジ】深さ15.5mm
900
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026
0129日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする