川喜金物(SOWA)
710型 プッシュツマミ
【用途】家具などに使用するプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
用途
【仕様】
扉厚:扉厚:18~41mm
裏ビスの締付トルクは2kg-cm以下
付属品
【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
下穴径(Φmm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51816785
WB-718
28
ホワイトブロンズメッキ
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
51816794
GB-718
28
GBメッキ
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51816810
AB-718
28
仙徳メッキ
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
51816819
CR-718
28
クロームメッキ
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51816828
WB-719
24
ホワイトブロンズメッキ
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
51816837
GB-719
24
GBメッキ
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51816846
AB-719
24
仙徳メッキ
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
51816855
CR-719
24
クロームメッキ
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください