川喜金物(SOWA)
210型 プッシュツマミ(面付タイプ)
【用途】家具などに使用する面付タイプのプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
用途
【仕様】
適合扉厚:20mm~43mm
付属品
【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51818779
AU-212
本金メッキ
¥
3,210
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
51818788
AU-213
本金メッキ
¥
3,050
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51818806
SG-213
金消メッキ
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51818815
CR-213
クローム
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51818885
SG-212
金消メッキ
¥
2,530
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51818894
CR-212
クローム
¥
2,530
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51818910
WB-213
ホワイトブロンズ
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51818919
GB-213
GBメッキ
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51818928
AB-213
仙徳メッキ
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51818937
AN-213
アンバー塗装
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51818946
KB-213
金古美塗装
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51818955
WH-213
白塗装
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
51818989
WB-212
ホワイトブロンズ
¥
2,460
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51818998
GB-212
GBメッキ
¥
2,460
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819007
AB-212
仙徳メッキ
¥
2,460
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819016
AN-212
アンバー塗装
¥
2,460
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819025
KB-212
金古美塗装
¥
2,460
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください