川喜金物(SOWA)
410型 プッシュツマミ(埋込タイプ)
【用途】家具などに使用する面付タイプのプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
用途
【仕様】
適合扉厚:20~42mm
付属品
【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51819034
AU-416
本金メッキ
¥
2,920
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51819050
WB-417
ホワイトブロンズメッキ
¥
2,070
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51819059
GB-417
GBメッキ
¥
2,070
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51819068
AB-417
仙徳メッキ
¥
2,070
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51819077
SG-415
金消メッキ
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819086
WB-416
ホワイトブロンズメッキ
¥
2,170
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819095
GB-416
GBメッキ
¥
2,170
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819104
AB-416
仙徳メッキ
¥
2,170
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51819120
SG-417
金消メッキ
¥
2,170
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51819129
AU-417
本金メッキ
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51819138
AU-415
本金メッキ
¥
3,050
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51819147
WB-415
ホワイトブロンズメッキ
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819156
GB-415
GBメッキ
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819165
AB-415
仙徳メッキ
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819174
SG-416
金消メッキ
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください