曜日別特売

210型 プッシュツマミ(面付タイプ)

210型 プッシュツマミ(面付タイプ) - 川喜金物(SOWA)210型 プッシュツマミ(面付タイプ) - 川喜金物(SOWA)210型 プッシュツマミ(面付タイプ) - 川喜金物(SOWA)210型 プッシュツマミ(面付タイプ) - 川喜金物(SOWA)210型 プッシュツマミ(面付タイプ) - 川喜金物(SOWA)210型 プッシュツマミ(面付タイプ) - 川喜金物(SOWA)210型 プッシュツマミ(面付タイプ) - 川喜金物(SOWA)210型 プッシュツマミ(面付タイプ) - 川喜金物(SOWA)

【用途】家具などに使用する面付タイプのプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。

用途
【仕様】
適合扉厚:18~41mm
付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51818797AU-314本金メッキ
2,920
2,598
2,858(税込)
当日出荷
51818824WB-314ホワイトブロンズ
2,170
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
51818840GB-314GBメッキ
2,170
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
51818849AB-314仙徳メッキ
2,170
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
51818858AN-314アンバー塗装
2,170
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
51818867KB-314金古美塗装
2,170
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
51818876WH-314白塗装
2,170
1,898
2,088(税込)
当日出荷
51818964SG-314金消メッキ
2,280
1,998
2,198(税込)
当日出荷
51818980CR-314クローム
2,280
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする