曜日別特売

ハンディリンサー

ハンディリンサー - アイリスオーヤマハンディリンサー - アイリスオーヤマハンディリンサー - アイリスオーヤマハンディリンサー - アイリスオーヤマハンディリンサー - アイリスオーヤマハンディリンサー - アイリスオーヤマハンディリンサー - アイリスオーヤマハンディリンサー - アイリスオーヤマ

とっさの汚れを手軽にサッと落とせる、布製品洗浄クリーナーのハンディタイプのリンサークリーナーです。
水を吹き付けて汚れを浮かせて強力に吸引し洗浄します。
カーペットなどの水洗いできない場所を徹底洗浄します。
充電台に置くだけでらくらく充電、充電台に縦に収納することができるので、コンパクトに収納できます。
コンパクトでシンプルなデザインなので、部屋の雰囲気を損なうことなく収納できます。
アタッチメントハンドツールをつけると、ソファの背もたれやカーテンなどの壁面の清掃にも使えます。
清掃するときはなるべく本体を水平にして操作してください。
本体を大きく傾けると汚水がモーターに入り込むのを防ぐために傾斜時安全装置が作動します。
汚水が回収タンクの満水水位以上になり本体に入ると、異常吸引停止装置が作動し停止します。
回収タンク・アタッチメントハンドツール・バキュームホースは、取り外し水洗いができます。

仕様【充電】(入力)AC100V-240V、(出力)DC13.7V、0.5A付属品充電台、アタッチメントハンドツール、バキュームホース、充電アダプター質量(g)1800タンク容量(L)【回収タンク】0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×320×205連続使用時間(分)約10充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)1900内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52135136RNS-B200D-HW
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする