曜日別特売
10/25より値下げ!現場を応援
RNS-B200D-HW ハンディリンサークリーナー アイリスオーヤマ 52135136

RNS-B200D-HW ハンディリンサークリーナー アイリスオーヤマ 52135136
RNS-B200D-HW ハンディリンサークリーナー アイリスオーヤマ 52135136
RNS-B200D-HW ハンディリンサークリーナー アイリスオーヤマ 52135136
RNS-B200D-HW ハンディリンサークリーナー アイリスオーヤマ 52135136
RNS-B200D-HW ハンディリンサークリーナー アイリスオーヤマ 52135136
RNS-B200D-HW ハンディリンサークリーナー アイリスオーヤマ 52135136
RNS-B200D-HW ハンディリンサークリーナー アイリスオーヤマ 52135136
RNS-B200D-HW ハンディリンサークリーナー アイリスオーヤマ 52135136
RNS-B200D-HW ハンディリンサークリーナー アイリスオーヤマ 52135136
RNS-B200D-HW ハンディリンサークリーナー アイリスオーヤマ 52135136

ハンディリンサークリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
52135136
品番
RNS-B200D-HW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)値下げ
¥16,980

とっさの汚れを手軽にサッと落とせる、布製品洗浄クリーナーのハンディタイプのリンサークリーナーです。
水を吹き付けて汚れを浮かせて強力に吸引し洗浄します。
カーペットなどの水洗いできない場所を徹底洗浄します。
充電台に置くだけでらくらく充電、充電台に縦に収納することができるので、コンパクトに収納できます。
コンパクトでシンプルなデザインなので、部屋の雰囲気を損なうことなく収納できます。
アタッチメントハンドツールをつけると、ソファの背もたれやカーテンなどの壁面の清掃にも使えます。
清掃するときはなるべく本体を水平にして操作してください。
本体を大きく傾けると汚水がモーターに入り込むのを防ぐために傾斜時安全装置が作動します。
汚水が回収タンクの満水水位以上になり本体に入ると、異常吸引停止装置が作動し停止します。
回収タンク・アタッチメントハンドツール・バキュームホースは、取り外し水洗いができます。

用途
カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼしの掃除に
付属品
充電台、アタッチメントハンドツール、バキュームホース、充電アダプター
仕様
【充電】(入力)AC100V-240V、(出力)DC13.7V、0.5A
質量(g)
1800
タンク容量(L)
【回収タンク】0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×320×205
連続使用時間(分)
約10
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
1900
注意
※清水タンクには洗浄剤を入れないでください。
※泡がでる食器用洗剤などは故障の原因になりますので、使用しないでください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする