曜日別特売

省スペースタイヤラック軽自動車用

省スペースタイヤラック軽自動車用 - アイリスオーヤマ省スペースタイヤラック軽自動車用 - アイリスオーヤマ省スペースタイヤラック軽自動車用 - アイリスオーヤマ省スペースタイヤラック軽自動車用 - アイリスオーヤマ省スペースタイヤラック軽自動車用 - アイリスオーヤマ省スペースタイヤラック軽自動車用 - アイリスオーヤマ省スペースタイヤラック軽自動車用 - アイリスオーヤマ省スペースタイヤラック軽自動車用 - アイリスオーヤマ

ネジ・工具不要のはめ込み式で組み立て簡単なタイヤラックです。
軽自動車や軽トラック用のタイヤを収納できます。
スリムタイプのため、車庫やベランダスペースを活用してタイヤを収納できます。
お客様組み立てです。

材質【ソケット・脚キャップ】ABS樹脂【ストッパー】ポリアセタール【パイプ】塩化ビニル樹脂被覆鋼管スチールパイプ質量(g)6330耐荷重(kg)【上段】30【下段】30【全体】60(1台当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×252×1020適合タイヤサイズ軽自動車(145/80R12~165/50R15)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52135319STK-377
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする