防草シート 10M 約3年耐用

防草シート 10M 約3年耐用 - アイリスオーヤマ防草シート 10M 約3年耐用 - アイリスオーヤマ防草シート 10M 約3年耐用 - アイリスオーヤマ防草シート 10M 約3年耐用 - アイリスオーヤマ防草シート 10M 約3年耐用 - アイリスオーヤマ防草シート 10M 約3年耐用 - アイリスオーヤマ防草シート 10M 約3年耐用 - アイリスオーヤマ防草シート 10M 約3年耐用 - アイリスオーヤマ

遮光率98.5%と高く、水も通し、切断加工が簡単な不織布タイプの防草シートです。
目が細かいので雑草が突き抜けにくく、裁断箇所がほつれにくいです。
耐候剤入りで劣化を抑えます。
幅1mで長さ10mと50mのサイズがあります。
用途に合わせてカットして使うことができます。
固定ピンは付属していません。
防草シートの上に人工芝を敷くこともできます。

材質ポリプロピレン不織布質量(g)1130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×10000×0.3耐用年数(年)3~4(※使用環境によって変わります。)内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52135337BS-10
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥700/税込¥770
沖縄地方1¥700/税込¥770
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする