曜日別特売

セパレス耐久ラインテープDLT1000

セパレス耐久ラインテープDLT1000 - ニトムズセパレス耐久ラインテープDLT1000 - ニトムズセパレス耐久ラインテープDLT1000 - ニトムズ

セパレスの耐久性に優れたラインテープです。はく離フィルムがないので、長いラインの貼り付けも作業性が抜群。はがす際にも糊が残らずきれいにはがせます。

用途屋内用ラインテープです。クリーンルーム適用です。長さ(m)50粘着力(N/10mm)7.75引張強度(N/10mm)92.5内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像51828500RR0263100
オープン23,980
8,098
アウトレット
8,908(税込)
当日出荷
残り1点です
商品画像51828509RR026050
オープン10,980
8,798
アウトレット
9,678(税込)
当日出荷
残り2点です
商品画像51828518RR026150
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
当日出荷
51828484RR0262100
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする