曜日別特売

キャリーワゴン 黒 FW004A

キャリーワゴン 黒 FW004A - グリーンクロスキャリーワゴン 黒 FW004A - グリーンクロスキャリーワゴン 黒 FW004A - グリーンクロスキャリーワゴン 黒 FW004A - グリーンクロス

キャンプやアウトドアで荷物を運ぶために便利なキャリーワゴンです。使用しない時はコンパクトに折り畳んで収納可能です。耐荷重は70kg、オックスフォードクロスと鉄パイプで作られているので丈夫で安心して使用頂けます。小さく収納後、車両に積んでおいて荷物の運搬時に活躍します。

用途キャンプ、アウトドア、レジャーなどの荷物運搬に。材質鉄パイプ、オックスフォードクロス(600D)、PVC(ホイール寸法(mm)展開:1000×500×900収納寸法(mm)750×300×200ホイール寸法(mm)直径180x幅35内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51823995FW004A
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする