飛散防止ネット ANZEN2GO

飛散防止ネット ANZEN2GO - グリーンクロス飛散防止ネット ANZEN2GO - グリーンクロス飛散防止ネット ANZEN2GO - グリーンクロス飛散防止ネット ANZEN2GO - グリーンクロス飛散防止ネット ANZEN2GO - グリーンクロス

草刈作業による小石の飛散をコンパネよりも最小限に防ぎ、また、飛散時の衝撃を受け止めるので、安全性と作業効率が上がります。自立式なので、一人での草刈り作業も可能で場所を選びません。移動用のコロ付きです。

用途草刈り作業の飛散防止にセット内容コーン×3本、ネット×2枚質量(kg)コーン:20、ネット約4高さ(mm)コーン:1000寸法(幅W×高さH)(mm)ネット:5000×900内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※周囲に気をつけて作業してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
518235396300039937
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,700/税込¥6,270
沖縄地方1¥13,800/税込¥15,180
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする