BREADEN(ブリーデン)
BREADEN ロングテールスナップ/ムテキなのノッポ
*マジック並みの瞬間早業ルアーチェンジ! *ワイヤーリーダー不要 *タックルボックスに収納しやすい! *太軸ステンレス素材で大物にも対応(サワラや太刀魚等の鋭い歯もへっちゃら!)
用途
となりのアイツがラインブレイク釣りになりまへん・・・な状況でも無敵ノッポな俺はバンバン釣ってしまいました。
長さ(mm)
76
質量(kg)
48
色
ブラック
サイズ
L
入数(個)
4
内容量
1袋(4個×1袋)
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51827687
L(48.0kg)
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください