曜日別特売

SUMO HEAD太

SUMO HEAD太 - BREADEN(ブリーデン)SUMO HEAD太 - BREADEN(ブリーデン)SUMO HEAD太 - BREADEN(ブリーデン)SUMO HEAD太 - BREADEN(ブリーデン)

*右側面にはロゴ(13)を刻印、左側面には自重を刻印。 *低重心設計

用途<低重心ボディ>まるで力士のようにズッシリ安定した低重心と機動力を両立。ナチュラルなフォールバランス。ボトムステイでは安定して自立。根掛かりし難く、生命感あふれ怪しく誘う。ストレートリトリーブ、テンションフォール、スイミング、潮かみが良く安定重心設計なので自在に操作できる。 <非鉛系素材>自然環境への影響を考慮し亜鉛素材を採用。軽比重なので各種ワームとの相性も良く、違和感の無いアクションとスローフォールを演出。 <専用フック>BREADEN社がSUMO HEAD専用に設計開発したオリジナルフック採用。スムーズなフッキングと貫通力。BREADENが狙うライトゲームターゲットは時にへヴィ。ライトゲームクラスながら最適高性能な太軸0.8mmも設定。(SUMO HEAD太)不意のビッグワンとの強引なファイトにも伸ばされ難い。大きめのラインアイは手早くスナップ交換でき、BREADEN SNAPにも快適に対応。軸径(Φmm)フック:0.8
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
自重(g)
入数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
518279400.3g1袋(6本×1袋)0.36
オープン
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
518279490.6g1袋(6本×1袋)0.66
オープン
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
518279580.9g1袋(6本×1袋)0.96
オープン
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
518279671.2g1袋(6本×1袋)1.26
オープン
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
518279761.5g1袋(6本×1袋)1.56
オープン
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
518279852.0g1袋(5本×1袋)25
オープン
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
518279943.0g1袋(5本×1袋)35
オープン
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする