13iSider(バイスライダー)10

13iSider(バイスライダー)10 - BREADEN(ブリーデン)13iSider(バイスライダー)10 - BREADEN(ブリーデン)13iSider(バイスライダー)10 - BREADEN(ブリーデン)13iSider(バイスライダー)10 - BREADEN(ブリーデン)13iSider(バイスライダー)10 - BREADEN(ブリーデン)13iSider(バイスライダー)10 - BREADEN(ブリーデン)13iSider(バイスライダー)10 - BREADEN(ブリーデン)13iSider(バイスライダー)10 - BREADEN(ブリーデン)

両刀攻撃! バイなスライド、ダートなメタルジグ!

用途ほぼ全てのジャンルで使用されている「メタルジグ」は近代ルアーゲームの要とも言えます。そして私も長年の取り組みの中で色んなタイプのメタルジグを使ってきましたが、ライトゲームというジャンルにおいてもっとも普遍的に要求されるアクションは何かと考えた結果が「バックスライド」と「揺らぎフォール」の二種でした。 したがってこのジグは前後を場面によって使い分ける事を前提として作り上げましたが、その機能が最も色濃く反映されているのが10gです。リアヘビーセッティング+リフト&フリーフォールでの素晴らしいバックスライドアクション(自走)と、フロントヘビーセッティング+リトリーブ&テンションフォールの適度なスピードと揺らぎがフィッシュライクになったマダイや巨アジやハタ類などを強く誘います。寸法(mm)53適合フック(推奨)13-ASSIST サイズM自重(g)10内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5182514901レッドゴールド01レッドゴールド
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
5182515803ブルーイワシラメ03ブルーイワシラメ
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
5182516705ブルーピンク05ブルーピンク
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
5182517607モリマンゴー07モリマンゴー
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
5182518508グローゼブラ08グローゼブラ
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
5182519409サクラグロー09サクラグロー
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする