曜日別特売

13iSider(バイスライダー)7

13iSider(バイスライダー)7 - BREADEN(ブリーデン)13iSider(バイスライダー)7 - BREADEN(ブリーデン)13iSider(バイスライダー)7 - BREADEN(ブリーデン)13iSider(バイスライダー)7 - BREADEN(ブリーデン)13iSider(バイスライダー)7 - BREADEN(ブリーデン)13iSider(バイスライダー)7 - BREADEN(ブリーデン)13iSider(バイスライダー)7 - BREADEN(ブリーデン)13iSider(バイスライダー)7 - BREADEN(ブリーデン)

両刀攻撃! バイなスライド、ダートなメタルジグ!

用途基本は朝夕マズメ時に本流の中でフィーディングモードに入る瀬戸内巨メバルに対応するための設定です。 スライドアクションは10gと変わらぬスピードの滑り出しですが、スライド幅は少し小さく、追いの距離の短いメバルに絶好のアクションを産み出します。まずはTRorTE83deepなどで抜群の飛距離を利用して本流のヨレへ打ち込み、水面直下から上下1m程度のゆっくりした振り幅でリフト&フォールで攻め、だんだんとレンジを落していきます。アタリはおおむねフリーフォール時に訪れますが、フォールに反応が悪い場合は逆付けで水面直下をステディにリトリーブさせます。 デイでもボトムの釣りをする場合はリアクション狙いですから比較的大きめに跳ね上げ、フォールもフリーでストンと落す事が肝要です。寸法(mm)46適合フック(推奨)13-ASSIST サイズS自重(g)7内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5182505401レッドゴールド01レッドゴールド
オープン
679
747(税込)
6日以内出荷
返品不可
5182507002ブラックシルバー02ブラックシルバー
オープン
679
747(税込)
6日以内出荷
返品不可
5182507903ブルーイワシラメ03ブルーイワシラメ
オープン
679
747(税込)
6日以内出荷
返品不可
5182508804チャートゴールド04チャートゴールド
オープン
679
747(税込)
6日以内出荷
返品不可
5182509705ブルーピンク05ブルーピンク
オープン
679
747(税込)
6日以内出荷
返品不可
5182510606ピンクグロー06ピンクグロー
オープン
679
747(税込)
6日以内出荷
返品不可
5182511507モリマンゴー07モリマンゴー
オープン
679
747(税込)
6日以内出荷
返品不可
5182512408グローゼブラ08グローゼブラ
オープン
679
747(税込)
6日以内出荷
返品不可
5182514009サクラグロー09サクラグロー
オープン
679
747(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする