曜日別特売

minimaru Evology 50shallow(ミニマルエボロジー50シャロー)

minimaru Evology 50shallow(ミニマルエボロジー50シャロー) - BREADEN(ブリーデン)minimaru Evology 50shallow(ミニマルエボロジー50シャロー) - BREADEN(ブリーデン)minimaru Evology 50shallow(ミニマルエボロジー50シャロー) - BREADEN(ブリーデン)minimaru Evology 50shallow(ミニマルエボロジー50シャロー) - BREADEN(ブリーデン)minimaru Evology 50shallow(ミニマルエボロジー50シャロー) - BREADEN(ブリーデン)minimaru Evology 50shallow(ミニマルエボロジー50シャロー) - BREADEN(ブリーデン)minimaru Evology 50shallow(ミニマルエボロジー50シャロー) - BREADEN(ブリーデン)minimaru Evology 50shallow(ミニマルエボロジー50シャロー) - BREADEN(ブリーデン)

minimaruを超越し「minimaru Evology」 ROBORN!

用途Evolutionary biology 生物的「静」と「動」の進化が止まらない。 トップ~宙層~ボトム完全攻略!Minimaru Evologyは「自然界の存在し得る」をテーマに、生命感溢れるシャープなアクションと自然界に在り得るナチュラルな動作移行とフォールバランスを具現化。ウレタンソリッドの繊細なボディバランスは、多様なシチュエーションや魚種に対応し、サーフェス~ボトムゾーンをイージー&テクニカルに攻め、楽しめるプラグである。他のプラグでは演出できないminimaru Evologyの真髄は、「静」と「動」、そしてその時空間(タイムライン)を支配することで、今までバイトに持ち込めなかった魚をもフィッシュオンさせ、未知の領域へとアングラーを誘う。寸法(mm)50タイプシャロー適合フックminimaru50シリーズ:BREADEN替フック自重(g)2.6内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5182573602マグマシルバー/ピンクバッハ02マグマシルバー/ピンクバッハ
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
5182574504マグマシルバー/ブルーバック04マグマシルバー/ブルーバック
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
5182575405マットレッドヘッド05マットレッドヘッド
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
5182577006マットオレンジ/グローライン06マットオレンジ/グローライン
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
5182577909ブルーグロー09ブルーグロー
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
5182578811ミクスチャーパール11ミクスチャーパール
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
5182579712ブラックキャンディ12ブラックキャンディ
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
5182580616コットンキャンディ16コットンキャンディ
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
5182581518ホワイトホロリウム18ホワイトホロリウム
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする