IKURATOOLS(育良精機)
10tケーブルジャッキ一式
キャスター付きで移動ラクラクです。
レバー操作で簡単ロックします。
ドラム振れ止めサポート付きです。(水準器付き)
質量(kg)
87(本体一脚の質量)
揚程(mm)
ベース部:650/油圧ジャッキ:150
使用荷重(kg)
10
揚力(kN)
98
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1260×500×1545
対応寸法(mm)
ドラム:(つば径)1500~2800、(外幅)1800以下
シャフト寸法(mm)
Φ101.6×t25.0×2300
内容量
1台
注意
※個人宅様への配送は出来かねます。
※納入時フォークリフトが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51828466
ISK-DJ10TS
オープン
¥
1,598,000
¥
1,757,800
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください