保安道路企画
ソフトデリネーター 交換用ポスト ブラウン1000
破損時のソフトデリネーター用交換ポストになります。ベースはそのままにポスト部の破損交換時に使用してください。
用途
ソフトデリネーターのポスト部破損時の取り換えに。交換用の予備に。
寸法(mm)
(平面)70×500、(凸面)100×500
色
反射凸面:黄、反射平面:白
高さ(mm)
1000
色(本体)
ブラウン
内容量
1本
注意
※接着剤、専用アンカーは付属しておりません。別途お買い求めください。(接着剤:TSS-3K、TSS-1K、TB-SS)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51823950
6300046063
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品説明動画
【グリーンクロス】ソフトデリネーター ブラウン/ホワイト
参考になった