IKURATOOLS(育良精機)
ドラム制動装置
ドラム制動装置でラクラクスピードコントロールします。
ドラム鍔にベルトが均一に当たります。
ジャッキを選ばず取付可能です。
質量(kg)
39
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
340×1850(最大2720)×160(最大290)
適合幅(mm)
ドラム鍔:48~90
ドラム外径(mm)
(適合)Φ800~2800
内容量
1台
注意
※個人宅様への配送は出来かねます。
※手で操作の際は、Φ48.6mmの単管パイプをご使用下さい。(1m前後で操作しやすい長さでご使用下さい)
※ジャッキは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51828457
ISK-DB280
オープン
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください