曜日別特売

リミットスイッチ

リミットスイッチ - azbil(旧:山武)リミットスイッチ - azbil(旧:山武)リミットスイッチ - azbil(旧:山武)リミットスイッチ - azbil(旧:山武)リミットスイッチ - azbil(旧:山武)リミットスイッチ - azbil(旧:山武)
内容量1個
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
保護構造
アクチュエータの種類
端子形状
定格絶縁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
518293671LS10-J-10~70(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)軽作動ロッドレバー形M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
8,160
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
518293761LS10-JEC-10~70(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)軽作動ロッドレバー形M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
9,790
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
518293851LS19-J-D2-IP67(IEC 60529、JIS C 0920)-M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
20,300
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
518293941LS19-JE-10~70(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)ローラレバー形M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
9,890
9,798
10,778(税込)
40日以内出荷
返品不可
518294101LS19-JEC-10~70(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)ローラレバー形M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
10,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
518294191LS19-JG-10~70(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)ローラレバー形M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
9,370
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
518294281LS19-JH-D2-IP67(IEC 60529、JIS C 0920)-M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
23,300
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
518294371LS19-JK-10~70(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)ローラレバー形M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
11,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
518294461LS19-JK-D3-IP67(IEC 60529、JIS C 0920)-M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
22,800
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
518294551LS19-JK-D4-IP67(IEC 60529、JIS C 0920)-M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
30,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
518294641LS19-JKG-D3-IP67(IEC 60529、JIS C 0920)-M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
23,400
22,980
25,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
518294801LS19-JKH-D4-IP67(IEC 60529、JIS C 0920)-M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
32,900
31,980
35,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
518294891LS19-JL-40~70(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)ローラレバー形M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
11,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
518294981LS19-JS0~70(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)ローラレバー形M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
9,690
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
518295071LS19-JSE-5~70(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)ローラレバー形M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
10,900
9,998
10,998(税込)
40日以内出荷
返品不可
518295161LS19-JSEC-5~70(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)ローラレバー形M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
11,400
10,980
12,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
518295251LS1-JE-10~70(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)ローラレバー形M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
9,320
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
518295341LS1-JEC-10~70(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)ローラレバー形M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
9,790
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
518295501LS1-JG-10~70(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)ローラレバー形M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
8,800
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
518295591LS1-JH-D3-IP67(IEC 60529、JIS C 0920)-M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
22,700
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
518295681LS1-JK-10~70(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)ローラレバー形M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
10,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
518295771LS1-JL-40~70(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)ローラレバー形M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
11,100
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
518295861LS1-JS-5~70(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)ローラレバー形M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
9,120
9,098
10,008(税込)
40日以内出荷
返品不可
518295951LS1-JSEC-5~70(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)ローラレバー形M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
10,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
518296041LS23-J-10~70(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)レバーなし形M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
7,300
7,298
8,028(税込)
40日以内出荷
返品不可
518296201LS2-J-10~70(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)レバーなし形M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
7,300
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
518296291LS2-J-D2-10~70(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)-M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
18,900
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
518296381LS2-JM-10~70(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)レバーなし形M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
12,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
518296471LS3-J-10~70(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)調整ローラレバー形M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
8,730
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
518296561LS3-JEC-10~70(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)調整ローラレバー形M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
10,400
9,998
10,998(税込)
40日以内出荷
返品不可
518296651LS3-JH-10~120(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)調整ローラレバー形M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
11,700
10,980
12,078(税込)
60日以内出荷
返品不可
518296741LS3-JH-D2-10~120(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)-M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
23,300
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
518296901LS3-JK-10~120(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)調整ローラレバー形M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
11,200
10,980
12,078(税込)
40日以内出荷
返品不可
518296991LS3-JK-D2-10~120(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)-M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
22,800
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
518297081LS3-JKML-D2-IP67(IEC 60529、JIS C 0920)-M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
30,700
29,980
32,978(税込)
65日以内出荷
返品不可
518297171LS9-J-10~70(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)レバーなし形M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
7,720
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
518297261LS-J500E-10~70(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)ローラレバー形M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
9,320
9,298
10,228(税込)
40日以内出荷
返品不可
518297351LS-J500EC-10~70(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)ローラレバー形M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
9,790
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
518297441LS-J500K-10~70(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)ローラレバー形M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
10,600
9,998
10,998(税込)
40日以内出荷
返品不可
518297601LS-J500L-40~70(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)ローラレバー形M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
11,100
10,980
12,078(税込)
60日以内出荷
返品不可
518297691LS-J500R-IP67(IEC 60529、JIS C 0920)-M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
8,460
8,398
9,238(税込)
40日以内出荷
返品不可
518297781LS-J501-10~70(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)レバーなし形M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
7,300
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
518297871LS-J501EC-10~70(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)レバーなし形M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
8,920
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
518297961LS-J501R-10~70(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)-M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
7,590
7,498
8,248(税込)
40日以内出荷
返品不可
518298051LS-J503-10~70(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)調整ローラレバー形M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
8,730
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
518298141LS-J503-D1-10~70(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)-M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
20,300
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
518298301LS-J503EC-10~70(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)調整ローラレバー形M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
10,400
9,998
10,998(税込)
40日以内出荷
返品不可
518298571LS-J50EC-10~70(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)ローラレバー形M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
9,790
9,698
10,668(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
518298661LS-J51-10~70(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)レバーなし形M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
7,300
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
518298751LS-J550E-10~70(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)ローラレバー形M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤAC125/250
9,320
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする