曜日別特売

リミットスイッチ

リミットスイッチ - azbil(旧:山武)リミットスイッチ - azbil(旧:山武)リミットスイッチ - azbil(旧:山武)リミットスイッチ - azbil(旧:山武)リミットスイッチ - azbil(旧:山武)
内容量1個
関連資料:(2.21MB)
138件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タイプ
使用温度範囲(℃)
保護構造
材質(シール)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
518300941LX7001外部ねじ類:ステンレス鋼--10~60(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)シリコンゴム
オープン33,980
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
518301101LX7001-A1外部ねじ類:ステンレス鋼--10~60(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)シリコンゴム
オープン33,980
33,980
37,378(税込)
当日出荷
518301191LX7001-A1K外部ねじ類:ステンレス鋼--10~60(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)シリコンゴム
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
518301281LX7001-C外部ねじ類:ステンレス鋼--10~60(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)シリコンゴム
オープン31,980
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
518301371LX7001-D1-----
オープン47,980
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
518301461LX7001-E外部ねじ類:ステンレス鋼--10~60(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)シリコンゴム
オープン31,980
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
518301551LX7001-ET外部ねじ類:ステンレス鋼--10~60(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)シリコンゴム
オープン31,980
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
518301641LX7001-ETK外部ねじ類:ステンレス鋼--10~60(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)シリコンゴム
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
518301801LX7001-F-D1外部ねじ類:ステンレス鋼--10~60(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)シリコンゴム
オープン31,980
31,980
35,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
518301891LX7001-FT外部ねじ類:ステンレス鋼--10~60(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)シリコンゴム
オープン31,980
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
518301981LX7001-J-001外部ねじ類:ステンレス鋼--10~60(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)シリコンゴム
オープン35,980
35,980
39,578(税込)
40日以内出荷
返品不可
518302071LX7001-J-D4外部ねじ類:ステンレス鋼--10~60(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)シリコンゴム
オープン55,980
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
518302161LX7001-K外部ねじ類:ステンレス鋼--10~60(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)シリコンゴム
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
518302251LX7001-N1-D1外部ねじ類:ステンレス鋼--10~60(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)シリコンゴム
オープン47,980
47,980
52,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
518302341LX7001-N2M-----
オープン49,980
49,980
54,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
518302501LX7001-R-D1外部ねじ類:ステンレス鋼--10~60(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)シリコンゴム
オープン47,980
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
518302591LX7001-RK-D1外部ねじ類:ステンレス鋼--10~60(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)シリコンゴム
38,90037,980
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
518302681LX7001-RK-D2外部ねじ類:ステンレス鋼--10~60(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)シリコンゴム
38,90037,980
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
518302771LX7001-RKM-006-----
オープン58,980
58,980
64,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
518302861LX7001-RM-004-----
オープン81,980
81,980
90,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
518302951LX7001-RM-004D1-----
オープン97,980
97,980
107,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
518303041LX7001-RM-D1-----
オープン64,980
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
518303201LX7001-S外部ねじ類:ステンレス鋼--10~60(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)シリコンゴム
22,80021,980
21,980
24,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
518303291LX7002-SK外部ねじ類:ステンレス鋼--10~60(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)シリコンゴム
25,80024,980
24,980
27,478(税込)
40日以内出荷
返品不可
518303381LX7003外部ねじ類:ステンレス鋼--10~60(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)シリコンゴム
22,80021,980
18,980
アウトレット
20,878(税込)
当日出荷
残り4点です
518303471LX7003-A1外部ねじ類:ステンレス鋼--10~60(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)シリコンゴム
22,80021,980
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
518303561LX7003-A1K外部ねじ類:ステンレス鋼--10~60(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)シリコンゴム
27,30026,980
26,980
29,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
518303651LX7003-C外部ねじ類:ステンレス鋼--10~60(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)シリコンゴム
22,80021,980
21,980
24,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
518303741LX7003-C-D1外部ねじ類:ステンレス鋼--10~60(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)シリコンゴム
34,30033,980
33,980
37,378(税込)
50日以内出荷
返品不可
518303901LX7003-ET外部ねじ類:ステンレス鋼--10~60(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)シリコンゴム
22,80021,980
21,980
24,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
518303991LX7003-ETK外部ねじ類:ステンレス鋼--10~60(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)シリコンゴム
27,30026,980
26,980
29,678(税込)
60日以内出荷
返品不可
518304081LX7003-FT外部ねじ類:ステンレス鋼--10~60(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)シリコンゴム
22,80021,980
21,980
24,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
518304171LX7003-R-D4外部ねじ類:ステンレス鋼--10~60(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)シリコンゴム
41,50040,980
40,980
45,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
518304261LX7031-A1-----
22,80021,980
21,980
24,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
518304351LX8001B3XHX外部ねじ類:ステンレス銅、内部スイッチ樹脂:スーパーエンプラ耐熱形-10~100(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)シリコンゴム
32,90031,980
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
518304441LX8001F1GHX-----
37,60036,980
36,980
40,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
518304601LX8001F2KHX-----
37,60036,980
36,980
40,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
518304691LX8001R4KLMXD1-----
64,80063,980
63,980
70,378(税込)
50日以内出荷
返品不可
518304781LX8003A1XHX外部ねじ類:ステンレス銅、内部スイッチ樹脂:スーパーエンプラ耐熱形-10~100(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)シリコンゴム
32,90031,980
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
518304871LX8003B1KHX-----
37,60036,980
36,980
40,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
518304961LX8003B2KLM-----
53,20052,980
52,980
58,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
518305051LX8003B2XLM-----
48,50047,980
47,980
52,778(税込)
40日以内出荷
返品不可
518305141LX8003B3XHX外部ねじ類:ステンレス銅、内部スイッチ樹脂:スーパーエンプラ耐熱形-10~100(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)シリコンゴム
32,90031,980
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
518305301LX8003C3XLX外部ねじ類:ステンレス鋼耐寒形-40~60(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)シリコンゴム
32,90031,980
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
518305391LX8003D1XLX外部ねじ類:ステンレス鋼耐寒形-40~60(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)シリコンゴム
32,90031,980
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
518305481LX8003D3XHX外部ねじ類:ステンレス銅、内部スイッチ樹脂:スーパーエンプラ耐熱形-10~100(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)シリコンゴム
32,90031,980
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
518305571LX8003F1XHX外部ねじ類:ステンレス銅、内部スイッチ樹脂:スーパーエンプラ耐熱形-10~100(氷結しないこと)IP67(IEC 60529、JIS C 0920)シリコンゴム
32,90031,980
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
518305661LX8003R4KLM-----
53,20052,980
52,980
58,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
518305751LX8003R4XHM-----
48,50047,980
47,980
52,778(税込)
40日以内出荷
返品不可
518305841LX8003R4XHXXD1-----
44,40043,980
43,980
48,378(税込)
65日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする